品番 : EA465AN-104
品名 : 1/2" Y形ストレーナー(青銅製)
仕様
メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | YK-15A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 15 | ねじサイズ | Rc1/2” |
最高許容圧力 | 静流水(-29~85℃):1.4MPa | 材質 | ボディ:CAC ボンネット/キャップ:C3771 スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網 Oリング:FKM |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
Y形ストレーナ | |||
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 02:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1108ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。