品番 : EA465AN-110
品名 : 1" Y形ストレーナー(青銅製)
仕様
最高許容圧力 | 静流水(-29~85℃):1.4MPa | 材質 | ボディ:CAC ボンネット/キャップ:C3771 スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網 Oリング:FKM |
---|---|---|---|
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | 呼び径(A呼称) | 25 |
ねじサイズ | Rc1” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 01:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1121ページ |
拡大
※画像はEA465AN-104です。