詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465L-10

品名 : G 1" ねじ付逆止弁

仕様

適用流体 水 使用温度範囲 100℃まで
最高使用圧力 1.6MPa ねじサイズ 1”PF
全長 59mm 外径 44.5mm
重量 239g 材質 本体:真鍮
スプリング:ステンレス
パッキン:ニトリルゴム
ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。
追加説明
カタログ価格

3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1071ページ
バリエーション一覧
EA465L-2 G1/4" ねじ付逆止弁
EA465L-3 G 3/8" ねじ付逆止弁
EA465L-4 G 1/2" ねじ付逆止弁
EA465L-6 G 3/4" ねじ付逆止弁
EA465L-10 G 1" ねじ付逆止弁
EA465L-12 G1・1/4"ねじ付逆止弁
EA465L-14 G1・1/2"ねじ付逆止弁
EA465L-20 G 2" ねじ付逆止弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:59mm    D:44.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top