品番 : EA465L-6
品名 : G 3/4" ねじ付逆止弁
仕様
| 最大使用圧力 | 1.6MPa | 適応流体 | 水 | 
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G3/4” | 全長 | 53mm | 
| 外径 | 37mm | 耐熱温度 | 100℃まで | 
| 重量 | 159g | 材質 | 本体:真鍮 スプリング:ステンレス パッキン:ニトリルゴム | 
| 気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。 | |||
| ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 58 (2025/10/31 14:53現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA465L-2 G1/4" ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-3 G 3/8" ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-4 G 1/2" ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-6 G 3/4" ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-10 G 1" ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-12 G1・1/4"ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-14 G1・1/2"ねじ付逆止弁 | 
| EA465L-20 G 2" ねじ付逆止弁 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            