品番 : EA465L-20
品名 : G 2" ねじ付逆止弁
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | 100℃まで |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | ねじサイズ | G2” |
| 全長 | 80mm | 外径 | 78.5mm |
| 重量 | 730g | 材質 | 本体:真鍮 スプリング:ステンレス パッキン:ニトリルゴム |
| 気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。 | |||
| ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/09/16 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA465L-2 G1/4" ねじ付逆止弁 |
| EA465L-3 G 3/8" ねじ付逆止弁 |
| EA465L-4 G 1/2" ねじ付逆止弁 |
| EA465L-6 G 3/4" ねじ付逆止弁 |
| EA465L-10 G 1" ねじ付逆止弁 |
| EA465L-12 G1・1/4"ねじ付逆止弁 |
| EA465L-14 G1・1/2"ねじ付逆止弁 |
| EA465L-20 G 2" ねじ付逆止弁 |
