詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465LS-10

品名 : G 1" ストレーナー付逆止弁

仕様

適用流体 使用温度範囲 100℃まで
最高使用圧力 1.0MPa ねじサイズ G1”
全長 115mm 外径 44.5mm
重量 245g 材質 本体:真鍮
スプリング:ステンレス
パッキン:ニトリルゴム
ストレーナー:ステンレス、ナイロン
本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。
パッキンにより、低圧でも密閉されます。
ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/01 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1071ページ
バリエーション一覧
EA465LS-3 G 3/8" ストレーナー付逆止弁
EA465LS-4 G 1/2" ストレーナー付逆止弁
EA465LS-6 G 3/4" ストレーナー付逆止弁
EA465LS-10 G 1" ストレーナー付逆止弁
EA465LS-12 G1・1/4"ストレーナー付逆止弁
EA465LS-15 G1・1/2"ストレーナー付逆止弁
EA465LS-20 G 2" ストレーナー付逆止弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:115mm    D:44.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top