品番 : EA465LS-20
品名 : G 2" ストレーナー付逆止弁
カタログ訂正
25/03/17 ●耐圧 誤:1.6MPa 正:1.0MPa (No.56 1157)
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | 100℃まで |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ねじサイズ | G2” |
| 全長 | 165mm | 外径 | 78mm |
| 重量 | 800g | 材質 | 本体:真鍮 スプリング:ステンレス パッキン:ニトリルゴム ストレーナー:ステンレス、ナイロン |
| 本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。 | |||
| パッキンにより、低圧でも密閉されます。 | |||
| ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/12/15 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
