品番 : EA465LS-15
品名 : G1・1/2"ストレーナー付逆止弁
仕様
| 適用流体 | 水 | 使用温度範囲 | 100℃まで |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ねじサイズ | G1・1/2” |
| 全長 | 140mm | 外径 | 63mm |
| 重量 | 500g | 材質 | 本体:真鍮 スプリング:ステンレス パッキン:ニトリルゴム ストレーナー:ステンレス、ナイロン |
| 本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。 | |||
| パッキンにより、低圧でも密閉されます。 | |||
| ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/04/01 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
