品番 : EA467BC-0.5A
品名 : 7mmx0.5mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
都市ガス・LPG兼用
仕様
全長 | 0.5m | 呼び径 | 7mm |
---|---|---|---|
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) | |||
機器側で外れてもガスが漏れません。 | |||
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。 | |||
鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。 | |||
デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。 | |||
万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 05:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1116ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA467BC-5Aです。