詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467BC-1A

品名 : 7mmx1.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

都市ガス・LPG兼用

仕様

全長 1.0m 呼び径 7mm
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガスが漏れません。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。
鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。
デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。
万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
追加説明
カタログ価格

6,370 (税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/01 18:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1072ページ
バリエーション一覧
EA467BC-0.5A 7mmx0.5mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-1A 7mmx1.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-2A 7mmx2.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-3A 7mmx3.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-5A 7mmx5.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA467BC-5Aです。
  • ※画像はEA467BC-5Aです。
  • ※画像はEA467BC-3Aです。