品番 : EA467BC-2A
品名 : 7mmx2.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
都市ガス・LPG兼用
仕様
| 全長 | 2.0m | 呼び径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) | |||
| 機器側で外れてもガスが漏れません。 | |||
| ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。 | |||
| 鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。 | |||
| デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。 | |||
| 万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA467BC-5Aです。
