品番 : EA468CJ-227
品名 : 1.0m 洗濯機用排水ホース(L型)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | HS-30 |
---|---|---|---|
全長(m) | 1 | 材質 | ホース、カウス:軟質PVC ラセン芯:PE |
L型カウスサイズ | φ32mm | 内径 | φ30mm |
重量 | 204g | ||
ホースサイズに合わせて接続用カウスをハサミで26・31・34mmにカット可能です。 | |||
ホースとL型カウスが一体で便利 | |||
洗濯機の真下にある排水口にも取付簡単 | |||
節水型洗濯機に最適 | |||
取り付け簡単でホースが浮かないので見た目もスッキリします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/19 08:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1143ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468CJ-226 0.5m 洗濯機用排水ホース(L型) |
EA468CJ-227 1.0m 洗濯機用排水ホース(L型) |
EA468CJ-228 2.0m 洗濯機用排水ホース(L型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)