品番 : EA468DE-23
品名 : 65A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 400-238-65 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:黄銅、アミ:ステンレス | 呼径 | 65 |
ツバ外径 | 76mm | アミ外径 | 63mm |
アミ線径 | 0.43ミリ、16メッシュ | 重量 | 107.8g |
アミは固定式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 04:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1165ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468DE-21 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
EA468DE-22 50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
EA468DE-23 65A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
EA468DE-25 100A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
拡大