品番 : EA468DF-11
品名 : 25A/ G 1" 防虫目皿(外ねじ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4232-25 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 25 | ねじ径 | G1 |
| 外径 | 35mm | 高さ | 12mm |
| アミ線径 | 0.4mm(16メッシュ) | 材質 | 本体:黄銅 アミ:ステンレス |
| アミは固定式 ※アミの取外しはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
