品番 : EA468DF-15
品名 : 65A/G2-1/2" 防虫目皿(外ねじ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4232-65 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 65 | ねじ径 | G21/2 |
| 外径 | 78mm | 高さ | 15mm |
| アミ線径 | 0.4mm(16メッシュ) | 目皿部のねじ径 | W68山16 |
| 材質 | 本体:黄銅 アミ:ステンレス |
||
| アミはネジ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
