詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DF-17

品名 : 100A/ G 4" 防虫目皿(外ねじ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 4232-100
呼径 100 ねじ径 G4
外径 115mm 高さ 19mm
アミ線径 0.4mm(16メッシュ) 目皿部のねじ径 W103山16
材質 本体:黄銅
アミ:ステンレス
アミはネジ止め式
追加説明
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 01:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DF-11 25A/ G 1" 防虫目皿(外ねじ)
EA468DF-12 30A/G1-1/4" 防虫目皿(外ねじ)
EA468DF-13 40A/G1-1/2" 防虫目皿(外ねじ)
EA468DF-14 50A/ G 2" 防虫目皿(外ねじ)
EA468DF-15 65A/G2-1/2" 防虫目皿(外ねじ)
EA468DF-16 75A/ G 3" 防虫目皿(外ねじ)
EA468DF-17 100A/ G 4" 防虫目皿(外ねじ)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • ネジ止め式目皿の取り外し方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top