詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DH-6

品名 : 125A (VU管用)目皿

仕様

メーカー カクダイ 型番 4214-125
呼 125 ツバ外径 140mm
高さ 26.5mm 目皿部のねじ径 W126山16
材質 黄銅
VU管用
目皿はネジ止め式
※金属脚仕様のため、差込み施工(必要に応じてコーキング処理を行なってください。)
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DH-1 40A (VU管用)目皿
EA468DH-2 50A (VU管用)目皿
EA468DH-3 65A (VU管用)目皿
EA468DH-4 75A (VU管用)目皿
EA468DH-5 100A (VU管用)目皿
EA468DH-6 125A (VU管用)目皿
ウェブカタログ画像
  • 目皿の取付方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top