品番 : EA468DH-2
品名 : 50A (VU管用)目皿
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4214-50 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 50 | ツバ外径 | 63mm |
| 高さ | 22mm | 材質 | 黄銅 |
| VU管用接着式 | |||
| 目皿はカギ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DH-1 40A (VU管用)目皿 |
| EA468DH-2 50A (VU管用)目皿 |
| EA468DH-3 65A (VU管用)目皿 |
| EA468DH-4 75A (VU管用)目皿 |
| EA468DH-5 100A (VU管用)目皿 |
| EA468DH-6 125A (VU管用)目皿 |
| EA468DH-7 150A (VU管用)目皿 |
