詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DH-3

品名 : 65A (VU管用)目皿

仕様

メーカー カクダイ 型番 4214-65
65 ツバ外径 79mm
高さ 22mm 材質 黄銅
VU管用接着式
目皿はカギ止め式
追加説明
カタログ価格

3,100 (税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 01:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DH-1 40A (VU管用)目皿
EA468DH-2 50A (VU管用)目皿
EA468DH-3 65A (VU管用)目皿
EA468DH-4 75A (VU管用)目皿
EA468DH-5 100A (VU管用)目皿
EA468DH-6 125A (VU管用)目皿
EA468DH-7 150A (VU管用)目皿
ウェブカタログ画像
  • 目皿の固定方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top