品番 : EA468DH-7
品名 : 150A (VU管用)目皿
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 4214-150 |
---|---|---|---|
呼 | 150 | ツバ外径 | 164mm |
材質 | 黄銅 | ||
巣はねじ止め式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1165ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468DH-1 40A (VU管用)目皿 |
EA468DH-2 50A (VU管用)目皿 |
EA468DH-3 65A (VU管用)目皿 |
EA468DH-4 75A (VU管用)目皿 |
EA468DH-5 100A (VU管用)目皿 |
EA468DH-6 125A (VU管用)目皿 |
EA468DH-7 150A (VU管用)目皿 |