詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468L-102

品名 : 30W/ 2m 水道凍結防止帯(金属配管用)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 D-2
用途 水道管の凍結や破損を防ぐ凍結・凝固防止用ヒーター 電源 AC100V
容量 30W 発熱体長さ 2m
耐熱温度 105℃ サーモスタット リードスイッチ
付属品 保温テープ(4m×1本)
金属配管用
屋内・屋外用
給湯(耐熱温度以下)・給水配管の凍結防止、ソーラーシステム配管、一般配管、工場の給排水管・ポンプ管の凍結防止に
取付が簡単で、十分な凍結防止効果が得られます。
信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。
サーモスタットは約3℃以下になると通電し、約10℃以上になると停止します。
使用状況や環境にもよって異なりますが、10年を目安に交換してください。
追加説明
カタログ価格

6,190 (税抜)/ 6,809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/31 15:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA468L-101 15W/ 1m 水道凍結防止帯(金属配管用)
EA468L-102 30W/ 2m 水道凍結防止帯(金属配管用)
EA468L-103 45W/ 3m 水道凍結防止帯(金属配管用)
EA468L-104 60W/ 4m 水道凍結防止帯(金属配管用)
EA468L-106 90W/ 6m 水道凍結防止帯(金属配管用)
EA468L-110 150W/10m 水道凍結防止帯(金属配管用)
EA468L-120 300W/20m 水道凍結防止帯(金属配管用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top