品番 : EA468L-120
品名 : 300W/20m 水道凍結防止帯(金属配管用)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | D-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道管の凍結や破損を防ぐ凍結・凝固防止用ヒーター | 電源 | AC100V |
| 容量 | 300W | 発熱体長さ | 20m |
| 耐熱温度 | 105℃ | サーモスタット | バイメタル |
| 付属品 | 保温テープ(4m×10本) | ||
| 金属配管用 | |||
| 屋内・屋外用 | |||
| 給湯(耐熱温度以下)・給水配管の凍結防止、ソーラーシステム配管、一般配管、工場の給排水管・ポンプ管の凍結防止に | |||
| 取付が簡単で、十分な凍結防止効果が得られます。 | |||
| 信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。 | |||
| サーモスタットは約3℃以下になると通電し、約10℃以上になると停止します。 | |||
| 使用状況や環境にもよって異なりますが、10年を目安に交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/03 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA468L-121 : 100V/1A 水道凍結防止帯用通電確認テスター |
| 関連商品 | EA468L-122 : 100V/5A 水道凍結防止帯用通電確認テスター |
ウェブカタログ画像
拡大
