詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468LA-51

品名 : G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース

カタログ訂正

25/04/16 ネジ種類:(誤)管用 (正)普通 (No.56 1018)

仕様

取付サイズ 呼25 取付ねじ G1”
全長(m) 1 ねじ種類 普通
ホース径 内径:φ25mm 材質 塩化ビニール
仕様 平パッキン付(インナー部に接着剤)
ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/13 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1103ページ
バリエーション一覧
EA468LA-51 G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-52 G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-53 G1.1/4"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-53A G1.1/4"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-54 G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-55A G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-56 G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-57A G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-58 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-59 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-60 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
ウェブカタログ画像
  • 普通ねじ\nナット部分だけを回して締めます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top