品番 : EA468LA-58
品名 : G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
仕様
| 取付サイズ | 呼40 | 取付ねじ | G1・1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 1.5 | ねじ種類 | 管用 |
| ホース径 | 内径:φ30mm | 材質 | 塩化ビニール |
| 仕様 | 平パッキン付(インナー部に接着剤) | ||
| 口元付ホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
