品番 : EA468LA-54
品名 : G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
仕様
| 取付サイズ | 呼40 | 取付ねじ | G1・1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 0.8 | ねじ種類 | 管用 |
| ホース径 | 内径:φ30mm | 材質 | 塩化ビニール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
