詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AG-112

品名 : Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFU3-32
呼び径 32 ねじサイズ Rc1 1/4
全長 55.5mm 材質 ステンレス(SCS13)
オーリング:FKM
使用流体 冷温水、不凍液、油、蒸気、エアー 使用温度範囲(最高許容圧力) 冷温水・不凍液:-15℃~100℃(1.75MPa)
油:-15℃~175℃(1.75MPa)
蒸気:~150℃(1.75MPa)
エアー:~100℃(1.0MPa)
締め付けトルク(ユニオンナット) 30N・m
油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
埋設OK
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1056ページ
バリエーション一覧
EA469AG-104A Rc1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-106A Rc3/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-110 Rc1" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-112 Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-114 Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-120 Rc2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ユニオンにオーリング式を採用!\n低トルクで高いシール性能と施工性を実現

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top