品番 : EA469AG-110
品名 : Rc1" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFU3-25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | Rc1 |
| 全長 | 53.5mm | 材質 | ステンレス(SCS13) オーリング:FKM |
| 使用流体 | 冷温水、不凍液、油、蒸気、エアー | 使用温度範囲(最高許容圧力) | 冷温水・不凍液:-15℃~100℃(1.75MPa) 油:-15℃~175℃(1.75MPa) 蒸気:~150℃(1.75MPa) エアー:~100℃(1.0MPa) |
| 締め付けトルク(ユニオンナット) | 30N・m | ||
| 油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン | |||
| 埋設OK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
