品番 : EA469AK-20A
品名 : Rc 2 " ねじ込みフランジ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUSF304 | ||
|---|---|---|---|
| JIS 10K | |||
| 最高圧力 | 1.35~2.0MPa(-20~220℃/JIS B2308による) | 使用温度範囲 | -20~220℃ |
| 呼び径 | 50A | ねじサイズRc(PT) | 2” |
| 外径 | 155mm | 厚み | 16mm |
| 全高 | 24mm | ハブ径 | 69mm |
| 中心円の径 | 120mm | ボルト穴数 | 4 |
| ボルト穴径 | 19mm | フランジ形状・寸法 | JIS B 2220 |
| ねじ | JIS B 0203 | 色 | シルバー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
メイン画像
拡大
