品番 : EA469AK-6A
品名 : Rc 3/4" ねじ込みフランジ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUSF304 | ||
|---|---|---|---|
| JIS 10K | |||
| 最高圧力 | 1.35~2.0MPa(-20~220℃/JIS B2308による) | 使用温度範囲 | -20~220℃ |
| 呼び径 | 20A | ねじサイズRc(PT) | 3/4” |
| 外径 | 100mm | 厚み | 14mm |
| 全高 | 20mm | ハブ径 | 33mm |
| 中心円の径 | 75mm | ボルト穴数 | 4 |
| ボルト穴径 | 15mm | フランジ形状・寸法 | JIS B 2220 |
| ねじ | JIS B 0203 | 色 | シルバー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/13 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
メイン画像
拡大
