詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AK-4A

品名 : Rc 1/2" ねじ込みフランジ(ステンレス製)

仕様

材質 SUSF304
JIS 10K
最高圧力 1.35~2.0MPa(-20~220℃/JIS B2308による) 使用温度範囲 -20~220℃
呼び径 15A ねじサイズRc(PT) 1/2”
外径 95mm 厚み 12mm
全高 16mm ハブ径 27mm
中心円の径 70mm ボルト穴数 4
ボルト穴径 15mm フランジ形状・寸法 JIS B 2220
ねじ JIS B 0203 色 シルバー
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469AK-4A Rc 1/2" ねじ込みフランジ(ステンレス製)
EA469AK-6A Rc 3/4" ねじ込みフランジ(ステンレス製)
EA469AK-10A Rc 1 " ねじ込みフランジ(ステンレス製)
EA469AK-12A Rc1・1/4" ねじ込みフランジ(ステンレス製)
EA469AK-15A Rc1・1/2" ねじ込みフランジ(ステンレス製)
EA469AK-20A Rc 2 " ねじ込みフランジ(ステンレス製)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top