品番 : EA469AS-15A
品名 : Rc1・1/2" ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFS6-40 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 40 | ねじサイズ | Rc1 1/2” |
| 外径 | 55.5mm | 全長 | 54mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
材質 | ステンレス(SUS304TP) |
| 規格 | JIS B 2308 | ||
| 配管の延長に使用 | |||
| 溶接可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
