詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AS-1A

品名 : Rc 1/8" ソケット(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFS6-06
呼び径 6 ねじサイズ Rc1/8”
外径 15mm 全長 23mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
材質 ステンレス(SUS304TP)
規格 JIS B 2308
配管の延長に使用
溶接可能
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 117

(2026/08/02 10:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469AS-1A Rc 1/8" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-2A Rc 1/4" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-3A Rc 3/8" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-4A Rc 1/2" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-6A Rc 3/4" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-10A Rc 1 " ソケット(ステンレス製)
EA469AS-12A Rc1・1/4" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-15A Rc1・1/2" ソケット(ステンレス製)
EA469AS-20A Rc 2 " ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top