品番 : EA469AS-2A
品名 : Rc 1/4" ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFS6-08 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 8 | ねじサイズ | Rc1/4” |
| 外径 | 19mm | 全長 | 29mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
材質 | ステンレス(SUS304TP) |
| 規格 | JIS B 2308 | ||
| 配管の延長に使用 | |||
| 溶接可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/08/02 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
