品番 : EA469BA-10
品名 : 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
仕様
| 呼び径(A呼称) | 10 | 内径 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 17.3mm | 全長 | 2m |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -15~350℃ |
| 材質 | SGP配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ) |
入数 | 1本 |
| 白管(白ガス管) | |||
| ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/13 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1052ページ 1405ページ | ||||
