詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BA-40

品名 : 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

仕様

呼び径(A呼称) 40 内径 41.6mm
外径 48.6mm 全長 2m
最高使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -15~350℃
適応流体 水・空気・油 重量 7.78kg
材質 SGP配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452)
(溶融亜鉛メッキ)
入数 1本
白管(白ガス管)
ねじ無し
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/02 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA469BA-10 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-15 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-20 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-25 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-32 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-40 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-50 50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
EA469BA-10B 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
EA469BA-15B 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
EA469BA-20B 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
EA469BA-25B 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top