品番 : EA469BA-25
品名 : 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
仕様
呼び | 25A | 内径 | 27.6mm |
---|---|---|---|
外径 | 34.0mm | 材質 | SGP=配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ) |
ねじ無し | |||
全長 | 2m | 最高使用圧力 | 1MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1108ページ 1476ページ |