品番 : EA469DN-12
品名 : R1・1/4"x150mm 両ねじニップル
仕様
材質 | スチール製 | 最高圧力 | 1MPa |
---|---|---|---|
ねじサイズ(PT) | 1・1/4” | 長さ | 150mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 12:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1095ページ |