品番 : EA469DS-20
品名 : R 2" x300mm 両ねじニップル
仕様
| 最高圧力 | 1MPa | 呼び径 | 50A |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R2” | 長さ | 300mm |
| 材質 | スチール(ドブメッキ) | 重量 | 1497g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
