詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469DP-12

品名 : R1・1/4"x200mm 両ねじニップル

仕様

材質 スチール製 最高圧力 1MPa
ねじサイズ(PT) 1・1/4” 長さ 200mm
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/01 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1095ページ
バリエーション一覧
EA469DJ-2 R 1/4" x 50mm 両ねじニップル
EA469DJ-3 R 3/8" x 50mm 両ねじニップル
EA469DJ-4 R 1/2" x 50mm 両ねじニップル
EA469DJ-6 R 3/4" x 50mm 両ねじニップル
EA469DJ-10 R 1" x 50mm 両ねじニップル
EA469DK-2 R 1/4" x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-3 R 3/8" x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-4 R 1/2" x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-6 R 3/4" x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-10 R 1" x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-12 R1・1/4"x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-14 R1・1/2"x 75mm 両ねじニップル
EA469DK-20 R 2" x 75mm 両ねじニップル
EA469DL-2 R 1/4" x100mm 両ねじニップル
EA469DL-3 R 3/8" x100mm 両ねじニップル
EA469DL-4 R 1/2" x100mm 両ねじニップル
EA469DL-6 R 3/4" x100mm 両ねじニップル
EA469DL-10 R 1" x100mm 両ねじニップル
EA469DL-12 R1・1/4"x100mm 両ねじニップル
EA469DL-14 R1・1/2"x100mm 両ねじニップル
EA469DL-20 R 2" x100mm 両ねじニップル
EA469DM-2 R 1/4" x125mm 両ねじニップル
EA469DM-3 R 3/8" x125mm 両ねじニップル
EA469DM-4 R 1/2" x125mm 両ねじニップル
EA469DM-6 R 3/4" x125mm 両ねじニップル
EA469DM-10 R 1" x125mm 両ねじニップル
EA469DM-12 R1・1/4"x125mm 両ねじニップル
EA469DM-14 R1・1/2"x125mm 両ねじニップル
EA469DM-20 R 2" x125mm 両ねじニップル
EA469DN-2 R 1/4" x150mm 両ねじニップル
EA469DN-3 R 3/8" x150mm 両ねじニップル
EA469DN-4 R 1/2" x150mm 両ねじニップル
EA469DN-6 R 3/4" x150mm 両ねじニップル
EA469DN-10 R 1" x150mm 両ねじニップル
EA469DN-12 R1・1/4"x150mm 両ねじニップル
EA469DN-14 R1・1/2"x150mm 両ねじニップル
EA469DN-20 R 2" x150mm 両ねじニップル
EA469DP-2 R 1/4" x200mm 両ねじニップル
EA469DP-3 R 3/8" x200mm 両ねじニップル
EA469DP-4 R 1/2" x200mm 両ねじニップル
EA469DP-6 R 3/4" x200mm 両ねじニップル
EA469DP-10 R 1" x200mm 両ねじニップル
EA469DP-12 R1・1/4"x200mm 両ねじニップル
EA469DP-14 R1・1/2"x200mm 両ねじニップル
EA469DP-20 R 2" x200mm 両ねじニップル
EA469DR-2 R 1/4" x250mm 両ねじニップル
EA469DR-3 R 3/8" x250mm 両ねじニップル
EA469DR-4 R 1/2" x250mm 両ねじニップル
EA469DR-6 R 3/4" x250mm 両ねじニップル
EA469DR-10 R 1" x250mm 両ねじニップル
EA469DR-12 R1・1/4"x250mm 両ねじニップル
EA469DR-14 R1・1/2"x250mm 両ねじニップル
EA469DR-20 R 2" x250mm 両ねじニップル
EA469DS-2 R 1/4" x300mm 両ねじニップル
EA469DS-3 R 3/8" x300mm 両ねじニップル
EA469DS-4 R 1/2" x300mm 両ねじニップル
EA469DS-6 R 3/4" x300mm 両ねじニップル
EA469DS-10 R 1" x300mm 両ねじニップル
EA469DS-12 R1・1/4"x300mm 両ねじニップル
EA469DS-14 R1・1/2"x300mm 両ねじニップル
EA469DS-20 R 2" x300mm 両ねじニップル
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top