詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469ER-13

品名 : R 3/8" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)

仕様

メーカー 南国フレキ工業 型番 NK-3400MM-10A
呼称 10A ねじサイズ R 3/8”
対辺 19mm 全長 400mm
適用流体 水・油・空気・蒸気 使用温度 -10~250℃
使用圧力 1.0MPa 材質 チューブ:SUS304
ブレ―ド:SUS304
ベースブロック:SS400
プレスリング:SS400
袋ナット:SS400
オスアダプター:SS400
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1097ページ
バリエーション一覧
EA469ER-3 R 3/8" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-4 R 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-6 R 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-10 R 1" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-13 R 3/8" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-14 R 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-16 R 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-20 R 1" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-23 R 3/8" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-24 R 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-26 R 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-30 R 1" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-33 R 3/8" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-34 R 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-36 R 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-40 R 1" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-43 R 3/8" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-44 R 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-46 R 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
EA469ER-50 R 1" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top