品番 : EA469ER-46
品名 : R 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
仕様
メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-3400MM-20A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ(R) | 3/4” |
対辺(mm) | 27 | 全長(mm) | 700 |
材質 | チューブ:SUS304 ブレ―ド:SUS304 ベースブロック:SS400 プレスリング:SS400 袋ナット:SS400 オスアダプター:SS400 |
使用圧力 | 1.0MPa |
適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度 | -10~250℃ |
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。 | |||
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。 | |||
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 | |||
※ねじれは吸収できません。 | |||
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いている |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/27 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1111ページ |