品番 : EA469FB-12A
品名 : 1・1/4" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
仕様
呼び径 | 32A(1・1/4) | 呼び厚さ | Sch.10S |
---|---|---|---|
外径 | 42.7mm | 内径 | 37.1mm |
厚さ | 2.8mm | 中心から端面距離 | 31.8mm |
材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約140g |
最高使用温度 | 200℃ | ||
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
90°エルボ(ショート) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1101ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です