品番 : EA469FB-20A
品名 : 2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 50A(2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
|---|---|---|---|
| 外径 | 60.5mm | 内径 | 54.9mm |
| 厚さ | 2.8mm | 中心から端面距離 | 50.8mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約330g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| 90°エルボ(ショート) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
