詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FB-24A

品名 : 2・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)

仕様

呼び径 65A(2・1/2) 呼び厚さ Sch.10S
外径 76.3mm 内径 70.3mm
厚さ 3.0mm 中心から端面距離 63.5mm
材質 ステンレス(SUS304W) 重量 約590g
最高使用温度 200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
90°エルボ(ショート)
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/26 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469FB-8A 1" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-12A 1・1/4" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-14A 1・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-20A 2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
EA469FB-24A 2・1/2" 溶接 90゚ショートエルボ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:76.3mm\nF:63.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top