詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FF-15A

品名 : 2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

仕様

呼び径 50A(2)×40A(1・1/2) 材質 ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ Sch.10S 外径 60.5mm/48.6mm
内径 54.9mm×43.0mm 厚さ 2.8mm×2.8mm
端面間距離 76.2mm 重量 約273g
最高使用温度 200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
同心レジューサ
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA469FF-1A 1/2" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-2A 3/4" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-3A 3/4" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-4A 1" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-5A 1" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-6A 1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-7A 1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-8A 1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-9A 1・1/4"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-10A 1・1/2"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-11A 1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-12A 1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-13A 2" x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-14A 2" x 1・1/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-15A 2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-16A 2・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-17A 2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
EA469FF-18A 2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①50A    ②40A\nD1:60.5mm   D2:48.6mm\nH:76.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top