品番 : EA469FF-18A
品名 : 2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 65A(2・1/2)×50A(2) | 材質 | ステンレス(SUS304W) |
|---|---|---|---|
| 呼び厚さ | Sch.10S | 外径 | 76.3mm/60.5mm |
| 内径 | 70.3mm×54.9mm | 厚さ | 3.0mm×2.8mm |
| 端面間距離 | 88.9mm | 重量 | 約432g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| 同心レジューサ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1058ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
