品番 : EA469FF-5A
品名 : 1" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
仕様
| 呼び径 | 25A(1)×15A(1/2) | 材質 | ステンレス(SUS304W) |
|---|---|---|---|
| 呼び厚さ | Sch.10S | 外径 | 34.0mm/21.7mm |
| 内径 | 28.4mm×17.5mm | 厚さ | 2.8mm×2.1mm |
| 端面間距離 | 50.8mm | 重量 | 約89g |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||
| 突合せ溶接式管継手(JIS B 2313) | |||
| 同心レジューサ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1058ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
