詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FK-24A

品名 : 2・1/2"/ 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

仕様

材質 SUSF304 適用規格 JIS B2220
呼び 65(2・1/2) 適用管外径 76.3mm
クラス 5K 外径(D) 155mm
厚み(t) 14mm ガスケット座厚(f) 2mm
ガスケット座径(g) 110mm ボルト穴中心円の径(C) 130mm
ボルト穴数 4 ボルト穴径(h) 15mm
重量 約2000g 最高使用圧力 0.4MPa
最高使用温度 200℃
追加説明
カタログ価格

4,830 (税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 09:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1101ページ

代替品

EA469FL-24A
バリエーション一覧
EA469FK-8A 1" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FK-20A 2" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FK-24A 2・1/2"/ 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FK-30A 3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top