品番 : EA469FL-24A
品名 : 2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
仕様
| フランジ形状 | 閉止フランジ | 呼び圧力 | 10K |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUSF304 | 呼び | 65(2・1/2) |
| 外径 | 175mm | ボルト中心円径 | 140mm |
| ボルト穴径 | 19mm | ボルト穴数 | 4 |
| 内径 | 77.1mm | 適用管外径 | 76.3mm |
| フランジ厚 | 18mm | 適用規格 | JIS B2220 |
| 重量 | 約3240g | 最高使用温度 | 200℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/03 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1058ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
