詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469FL-30A

品名 : 3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

仕様

フランジ形状 閉止フランジ 呼び圧力 10K
材質 SUSF304 呼び 80(3)
外径 185mm ボルト中心円径 150mm
ボルト穴径 19mm ボルト穴数 8
内径 90.0mm 適用管外径 89.1mm
フランジ厚 18mm 適用規格 JIS B2220
重量 約3480g 最高使用温度 200℃
追加説明
カタログ価格

7,860 (税抜)/ 8,646 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/18 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA469FL-4A 1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-6A 3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-8A 1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-12A 1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-14A 1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-20A 2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-24A 2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
EA469FL-30A 3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:185mm    C:150mm\nh:19mm    t:18mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top